Uchwyt narzędziowy HSK DIN 69893 Forma A do chwytów cylindrycznych DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Nr art.: 4561060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561060
EAN / GTIN 7291075129298
Numer producenta 4561060
Numer L L24120 2157

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 65 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 65 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Długość wspornika (LPR) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100