Trzpienie do pomiaru momentu obrotowego uchwytów hydraulicznych

Nr art.: 4559437
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica 16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4559437
EAN / GTIN 7291075274028
Numer producenta 4559437
Numer L L24000 507

Opis

Opis:

  • PASEK TESTOWY HYDRO 16

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 16 mm
  • Lmin 37 mm
  • Długość całkowita (OAL) 71 mm