Hydrauliczny uchwyt rozprężny z mocowaniem HSK DIN69893 forma A

Nr art.: 4559358
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4559358
EAN / GTIN 7291075256116
Numer producenta 4559358
Numer L L24120 2597

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 50 mm, długość ciała (LB): 94 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Długość korpusu (LB) 94 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość wspornika (LPR) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63