Uchwyt mocujący do obróbki tylno-bocznej dla głowic wrzecion zgrubnych BHR i TCH AL

Nr art.: 4551101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4551101
EAN / GTIN 7291075179194
Numer producenta 4551101
Numer L L23900 51

Opis

Opis:

  • Akcesoria Wrzeciona, średnica korpusu (BD): 72 mm, średnica montażowa, maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 122 mm, średnica montażowa min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 91 mm, rozmiar trzpienia (SS): BHR MB63-63

Cecha szcz.:

  • Średnica (BD) 72 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 122 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 91 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CCMT 1204...
  • Rozmiar trzpienia (SS) BHR MB63-63