Pręty wiertarskie do wykańczających głowic wrzecionowych z interfejsem MB

Nr art.: 4550704
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Boring bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550704
EAN / GTIN 7291075141580
Numer producenta 4550704
Numer L L23900 318

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, długość całkowita (OAL): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 65 mm
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 35 mm