• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pręty wiertarskie do wykańczających głowic wrzecionowych z interfejsem MB

Nr art.: 4550303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4550303
EAN / GTIN 7291075141535
Numer producenta 4550303
Numer L L23900 114

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm