Redukcje dla interfejsu MB

Nr art.: 4550164
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Element łączący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550164
EAN / GTIN 7291075140149
Numer producenta 4550164
Numer L L23900 281

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, długość korpusu (LB): 110 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 110 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm