ITS-BORE, modułowy system narzędziowy z uchwytami z chwytem cylindrycznym.

Nr art.: 4550132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Złącze po stronie maszyny Chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550132
EAN / GTIN 7291075139549
Numer producenta 4550132
Numer L L23900 209

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 25

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB32
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 25