Uchwyty narzędziowe do rozwiertaków oscylacyjnych DIN 6499 z chwytem cylindrycznym z powierzchnią mocującą

Nr art.: 4548006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Obróbka powierzchniowa gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4548006
EAN / GTIN 7291075133424
Numer producenta 4548006
Numer L L24120 3026

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków
  • Średnica połączenia po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Rozmiar połączenia (CSI): ER20
  • Długość wystająca (LPR): 55,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 34 mm
  • Długość ciała (LB): 31 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 13 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER20
  • Średnica pierścienia (DF): 50 mm
  • Długość całkowita (OAL): 120,5 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 55,5 mm
  • Pływak promieniowy (RFI): 0,5 mm
  • Długość trzonka (LS): 65 mm