Arc punch 11 mm

Nr art.: 4543460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do średnicy otworu 11 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4543460
EAN / GTIN 4017981570114
Numer producenta 4543460
Numer L L60160 4254
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 7/16 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 11 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen