Arc punch 5 mm

Nr art.: 4542650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Punching tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4542650
EAN / GTIN 4017981570053
Numer producenta 4542650
Numer L L60160 4256
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials
  • Cutting edge hardened
  • Shaft blue varnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Cutting edge hardened
  • Hole diameter [inch]: 3/16
  • Hole diameter [mm]: 5 mm
  • REACH registration available: no
  • Surface: lacquered
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 110 mm
  • Total width [mm]: 20 mm
  • Use/application: For punching out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials
  • VDE certified: no