• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uchwyt narzędziowy DIN 69871 forma A z trzpieniem mocującym DIN 6357 do frezów z centrowaniem wewnętrznym.

Nr art.: 4537002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4537002
EAN / GTIN 7291075127683
Numer producenta 4537002
Numer L L24120 2942

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 88 mm, długość ciała (LB): 70 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 88 mm
  • Długość korpusu (LB) 70 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 27 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50