Uchwyt narzędziowy DIN 69871 forma A ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 forma B.

Nr art.: 4535027
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Short drill chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4535027
EAN / GTIN 7291075126976
Numer producenta 4535027
Numer L L24120 2831

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 48 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 16 mm, długość całkowita (OAL): 113,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 48 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 113,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 45 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40