Water pump pliers

Nr art.: 4533310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Długość szczęk 35 mm
Szerokość szczęk 40 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4533310
EAN / GTIN 4017981914420
Numer producenta 4533310
Numer L L60160 4985
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-vanadium steel
  • With box joint
  • Drop forged
  • Drop-forged

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping width [mm]: 33 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 7,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 40,0 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 35 mm
  • Joint types [mm]: through joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: blue lacquered
  • Total length [mm]: 240 mm
  • VDE certified: no