• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Water pump pliers

Nr art.: 4533230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Długość szczęk 28 mm
Szerokość szczęk 33 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4533230
EAN / GTIN 4017981914413
Numer producenta 4533230
Numer L L60160 5212
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-vanadium steel
  • With box joint
  • Drop forged
  • Drop-forged

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping width [mm]: 26 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 7,0 mm
  • Head width 1 [mm]: 33,0 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 28 mm
  • Joint types [mm]: through joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: blue lacquered
  • Total length [mm]: 175 mm
  • VDE certified: no