Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową 7 cz. w uchwycie

Nr art.: 45244
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Wersja odsadzone
Min. kąt roboczy 15 stopni
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
liczba zębów (zatrzask) 72
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45244
EAN / GTIN 4010995452445
Numer producenta 45244
Numer L L60070 4793
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 250 x 226 x 45 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
    Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki kluczom szczękowym z grzechotką oczkową Wiha użytkownik może skorzystać z zasady dźwigni, aby łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Również przy pracach z użyciem grzechotki oczkowej użytkownik dzięki sześciokątowi podwójnemu i drobnemu uzębieniu z 72 zębami korzysta z krótkiego kąta powrotu i najwyższego komfortu podczas prac w wąskich miejscach. Poprzez prosty obrót wokół własnej osi można przy tym zmieniać kierunek obrotów: w prawo lub w lewo. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze szczękowe z grzechotką oczkową są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Zestaw obejmuje 7 najczęściej używanych rozmiarów (8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm), umieszczonych w praktycznym uchwycie. Uchwyt można otworzyć jedną ręką i łatwo wyjąć klucz w potrzebnym rozmiarze.Powierzchnia klucza zapobiega ślizganiu i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach.
  • W oparciu o DIN 3113
  • Spis treści:
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Uchwyt

W dostawie:

  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638)