Adapter stożka Morse'a DIN 6383 z mocowaniem DIN 2080 A

Nr art.: 4523005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4523005
EAN / GTIN 7291075132694
Numer producenta 4523005
Numer L L24120 431

Opis

Descriere:

DIN 6383 adaptor pentru conul Morse cu receptacul DIN 2080 A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 53.4 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40