Tester ciągłości obwodu do 400 V AC, CAT II w zestawie 2 baterie AAA

Nr art.: 45222
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Masa na baterię 8 g
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP40
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Zabezpieczenie przeciążeniowe do 400 V
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 10 Ω
Pomiar rezystancji min. 0 Ω
Pomiar rezystancji maks. 0,5 MΩ
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LED
Automatyczne wyłączanie tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Tester ciągłości obwodu
warianty pomiaru Kontrola ciągłości obwodu
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT II
Właściwości Funkcja latarki
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 93 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 31 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45222
EAN / GTIN 4010995452223
Numer producenta 45222
Numer L L60070 4850
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 192 x 110 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Badanie połączeń, komponentów i urządzeń elektrycznych.
  • Kategoria pomiaru: CAT II 400 V
  • 400 V / 20 mA / 10 Ω / < 500 kΩ
  • Bardzo głośny sygnał dźwiękowy
  • Wyświetlacz LED
  • Zintegrowana funkcja latarki
  • Czy instalacja została wykonana poprawnie? Za pomocą testera ciągłości obwodu Wiha można szybko i łatwo zbadać obwody prądowe i odbiorniki elektryczne pod kątem obecności zamkniętej drogi przepływu prądu. Sygnał dźwiękowy i wyświetlacz LED zapewniają szybki odczyt wyniku badania ciągłości obwodu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 30 sekund, wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii. Tester ciągłości obwodu Wiha dzięki zintegrowanej funkcji latarki zapewnia ponadto optymalną widoczność, nawet przy niedostatecznym oświetleniu miejsca pracy. Zarówno w obszarze prądu testowego, jak również rezystancji tester ciągłości obwodu Wiha gwarantuje niezawodne wyniki badania, a zgodnie z CAT II do 400 V także maksymalne bezpieczeństwo.
  • IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Szerokość (mm): 75 mm
  • wysokość (mm): 31 mm
  • Długość całkowita (мм): 93 mm
  • Rezystancja (pole tekstowe): Zakres 1: 0 do 500 kΩ / Zakres 2: 0 do 10 Ω
  • Prąd kontrolny (pole tekstowe): Zakres 1: < 5 µA / Zakres 2: < 20 mA
  • Sygnał akustyczny: Tak
  • Sygnał optyczny: Tak
  • Ochrona przed zbyt wysokim napięciem (V): 400 V AC / DC (30s)
  • 2 zakresy pomiarowe: 0 - 500 kΩ und 0 - 10Ω
  • Automatyczne włączanie: Tak
  • Stopień ochrony IP: IP40
  • Badanie ciągłości obwodu: Dioda LED i sygnał dźwiękowy
  • Temperatura robocza min - max (°C): 0 - 40°C
  • z baterią / akumulatorem: Tak
  • Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
  • Napięcie akumulatora (V): 1.5 V
  • Pojemność baterii (mAh): 1300 mAh
  • Pojemność akumulatora (Ah): 1.3 Ah
  • Waga baterii (g): 8 g
  • Całkowita waga baterii w produkcie (g): 16 g
  • Wat/godzinę (w/h): 1.95 w/h
  • Bateria dostarczona w opakowaniu?: Tak
  • ″Bateria″ lub ″ogniwo″: Bateria
  • Liczba komórek: 2