Tester gniazd sieciowych 230 V AC, CAT II

Nr art.: 45220
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
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta Steckdosentester 230 V AC, CAT II
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 230 V
Wskazanie (AC) min. 0 V
Wskazanie (AC) maks. 230 V
Napięcie zmienne (AC) min. 0 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 230 V
Długość kabla 0,3 cm
Liczba kabli 1 szt.
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT II
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 93 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 31 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45220
EAN / GTIN 4010995452209
Numer producenta 45220
Numer L L60070 101407
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 192 x 110 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Sprawdzanie i wykrywanie błędów gniazd Schuko, bębnów kablowych i kabli przedłużających.
  • Kategoria pomiaru: CAT II 300 V
  • Łatwa kontrola gniazdek ze stykiem ochronnym
  • CAT II, 300 V AC
  • Łatwe wykrywanie błędów
  • Kabel 30 cm umożliwiający prosty odczyt
  • Wyświetlacz LED
  • Czy gnizdo sieciowe zostało poprawnie podłączone? Tester gniazd sieciowych Wiha umożliwia proste sprawdzenie gniazd Schuko pod kątem poprawnego podłączenia przewodów. Błędy są niezawodnie sygnalizowane na wyświetlaczu LED i przypisywane do ich przyczyny. Elastyczny kabel wtyczki Schuko sprawia, że tester gniazd sieciowych Wiha może być stosowany także w wąskich przestrzeniach, a odczyt wyniku pomiaru nie sprawia najmniejszego problemu. Zgodnie z kategorią pomiarową CAT II do 300 V tester gniazd sieciowych Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy przy obwodach prądowych.
  • IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Szerokość (mm): 75 mm
  • wysokość (mm): 31 mm
  • Długość całkowita (мм): 93 mm
  • Napięcie znamionowe: 230 V
  • Częstotliwość (MHz): 50 MHz
  • Kategoria pomiaru: CAT II 300V
  • Ochrona przed zbyt wysokim napięciem (V): 300V
  • Maks. tolerowane napięcie (V): 5 V
  • Stopień ochrony IP: IP40
  • Temperatura robocza min - max (°C): -10 - 50°C
  • Temperatura składowania min (°C): -10 °C
  • Stopień zabrudzenia: 2
  • z baterią / akumulatorem: Nie