• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Parallel pin punch “Exclusive” with handguard 150 x 10 x 5 mm

Nr art.: 452 105 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Splintentreiber Exklusiv mit Handschutz
Długość trzpienia 150 mm
Średnica końcówki 5 mm
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 10 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 58
Długość całkowita 150 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Materiał specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 83 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 452 105 6
EAN / GTIN 4049002091490
Numer producenta 452 105 6
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • For driving out or removing bolts, rivets, cotter pins or other fasteners from through-holes
  • Alternatively for accurately countersinking the above-mentioned fasteners into the workpiece surface
  • Premium tool steel, hardened and tempered throughout, hardness ≥ 58 HRC
  • Special safety impact head prevents material splintering and deformation
  • Highly polished using an optimised process - no chrome is needed
  • Hardened throughout for optimum transmission of force
  • Powder coated
  • Rounded edges prevent damage to the workpiece
  • Meets or exceeds requirements from current (e.g. DIN) standards
  • All metal parts are GS-approved

Cecha szcz.:

  • Weight: 83 g
  • Length: 150 mm
  • Finish: powder coated
  • Color: red
  • Tip diameter: 5 mm
  • Width across flats: 10 mm
  • Profile: octagonal