• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Sworznie dociągające

Nr art.: 4517006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Mocowanie BT 40
Długość całkowita 60 mm
Średnica głowicy 17 mm
Długość wysięgu 28 mm
Kątowniki 45 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4517006
EAN / GTIN 7291075137293
Numer producenta 4517006
Numer L L24000 315

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 17 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M16, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 17 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 45 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 28 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40