Pelican pattern snips

Nr art.: 4515250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Powierzchnia lakierowany
Długość całkowita 300 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4515250
EAN / GTIN 4017981423304
Numer producenta 4515250
Numer L L60160 6412
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For long straight continuous and figure cuts
  • Polished cutting edges
  • Sheet thickness max. 1.0 mm at strength 600 N/mm2
  • Black varnished, handles blue expoxy coated

Cecha szcz.:

  • Colour: black varnished
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Handle material: PVC-Überzug
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • subsequently adjustable: no
  • Nominal length [mm]: 300 mm
  • Net weight [kg]: 0,73 kg