Zacisk narzędziowy do chwytów ISO, DIN 69871 i BT MAS-403

Nr art.: 4513063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4513063
EAN / GTIN 7291075138733
Numer producenta 4513063
Numer L L24000 7

Opis

Opis:

  • Bloki zmiany formy, rozmiar interfejsu (CSI): ROTARY

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 82 mm
  • Długość korpusu (LB) 56 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ROTARY
  • Szerokość trzonka (B) 104 mm