DIN 2080, DIN 69871/A i DIN 69871 Forma A Adaptacja

Nr art.: 4511671
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4511671
EAN / GTIN 7291075127997
Numer producenta 4511671
Numer L L24120 1748

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, długość korpusu (LB): 50,9 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 50,9 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) SKG10C0400$$
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M24
  • Długość wspornika (LPR) 70 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50