DIN6359 / DIN1835 Forma B Uchwyty Weldon do frezów walcowo-czołowych z uchwytem BT MAS-403 ADB

Nr art.: 4511446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511446
EAN / GTIN 7291075130386
Numer producenta 4511446
Numer L L24120 1170

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 42 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 12 mm, długość całkowita (OAL): 108,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm
  • Długość całkowita (OAL) 108,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30