Trzpienie mocujące COMBI z chwytem BT MAS-403 AD.

Nr art.: 4511438
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4511438
EAN / GTIN 7291075131147
Numer producenta 4511438
Numer L L24120 2902

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 90 mm, długość ciała (LB): 79 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 90 mm
  • Długość korpusu (LB) 79 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50