Uchwyt CAMFIX (ISO 26623-1) z połączeniem AD/ADB zgodnym z DIN 69871

Nr art.: 4510334
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4510334
EAN / GTIN 7291075331059
Numer producenta 4510334
Numer L L24120 1957

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 30 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M24
  • Średnica pierścienia (DF) 97,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 131,75 mm
  • Długość wspornika (LPR) 30 mm
  • Długość trzonka (LS) 101,8 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50