Redukcja CAMFIX

Nr art.: 4510326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4510326
EAN / GTIN 7291075331202
Numer producenta 4510326
Numer L L24120 1926

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar interfejsu (CSI): 40, długość wspornika (LPR): 65 mm

Cecha szcz.:

  • długość koralika (LB) 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 40
  • Długość wspornika (LPR) 65 mm