Uchwyt CAMFIX (ISO 26623-1) z trzpieniem stożkowym HSK DIN 69893 Form A

Nr art.: 4510256
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4510256
EAN / GTIN 7291075331141
Numer producenta 4510256
Numer L L24120 1841

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 80 mm, długość wspornika (LPR): 120 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 91 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 100 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 80 mm
  • Długość wspornika (LPR) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100