Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 0, długość ramion: 75X50mm

Nr art.: 451020 75X50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 86,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość krótkiego ramienia 50 mm
Szerokość krótkiego ramienia 15 mm
Grubość krótkiego ramienia 4 mm
Długość ramienia długiego 75 mm
Szerokość długiego ramienia 15 mm
Grubość długiego ramienia 4 mm
Prostokątność 0,007 mm
Dokładność 0
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451020 75X50
EAN / GTIN 4045197443847
Numer producenta 451020 75X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik precyzyjny ze stali nierdzewnej, hartowany w całości i odprężany. Krawędzie szlifowane i b. dokładnie dopasowane, powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 0 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,007 mm.