Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0 75X50 mm

Prekės Nr.: 451020 75X50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,90 € /vnt.
  • 16,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 875
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 75×50 mm
Tikslumas 0
Status kampas 0,007 mm
Kojelės skerspjūvis 15×4 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 451020 75X50
EAN / GTIN 4045197443847

Aprašymas

Modelis:

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos itin tiksliai, plokštumos šlifuotos.

Paskirtis:

Kontrolei ir labai tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 0 − kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys