Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 0, długość ramion: 50X40mm

Nr art.: 451010 50X40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 226,26 PLN /szt.
  • 83,07 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 875
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875
długość ramion 50×40 mm
dokładność 0
prostopadłość 0,007 mm
przekrój ramion 15×4 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątowniki płaskie,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451010 50X40
EAN / GTIN 4045197444059
Numer producenta 451010 50X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik precyzyjny ze stali nierdzewnej, hartowany w całości i odprężany. Krawędzie szlifowane i b. dokładnie dopasowane, powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 0 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,007 mm.