Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 50X40mm

Número de artículo: 451010 50X40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud brazo corto 40 mm
Ancho de brazo corto 15 mm
Fuerza de brazo corto 4 mm
Longitud brazo largo 50 mm
Ancho de brazo largo 15 mm
Fuerza de brazo largo 4 mm
Perpendicularidad 0,007 mm
Precisión 0
Tipo de producto Escuadra lisa
Material Acero fino
Superficie templado
Norma DIN 875
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 451010 50X40
EAN / GTIN 4045197444059
Número del fabricante 451010 50X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificados y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.