Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX do wytaczadeł

Nr art.: 4509956
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509956
EAN / GTIN 7291075098556
Numer producenta 4509956
Numer L L24230 77

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 115 mm, rozmiar trzpienia (SS): 80

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 98 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 163 mm
  • Długość wspornika (LPR) 115 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 80