Podstawowy uchwyt z interfejsem HSK do narzędzi trzpieniowych do użytku na maszynach wielozadaniowych

Nr art.: 4509931
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509931
EAN / GTIN 7291075201543
Numer producenta 4509931
Numer L L24230 5

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 100 mm, długość wspornika (LPR): 145 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 38 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 100 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 85 mm
  • Długość całkowita (OAL) 195 mm
  • Długość wspornika (LPR) 145 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm