Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX dla narzędzi trzpieniowych do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 4509717
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4509717
EAN / GTIN 7291075272376
Numer producenta 4509717
Numer L L24120 2346

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, długość wspornika (LPR): 140 mm, rozmiar trzpienia (SS): 80

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 110 mm
  • Długość korpusu (LB) 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 87 mm
  • Długość całkowita (OAL) 188 mm
  • Długość wspornika (LPR) 140 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 80
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm