Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX dla narzędzi trzpieniowych do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 4509650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4509650
EAN / GTIN 7291075289268
Numer producenta 4509650
Numer L L24120 1473

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2.48″, długość wspornika (LPR): 4 724″, rozmiar wału (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 3 937 cale
  • Długość ciała (LB): 1 181 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,48″
  • Szerokość robocza (WF): 0 496 cale
  • Całkowita wysokość (OAH): 3,23″
  • Długość całkowita (OAL): 6,22″
  • Długość wysięgnika (LPR): 4 724 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 63
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale