Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX dla narzędzi trzpieniowych, regulacja 45°

Nr art.: 4509620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509620
EAN / GTIN 7291075344752
Numer producenta 4509620
Numer L L24120 442

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 98,3 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 62 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Długość wspornika (LPR) 98,3 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63