Mocowania monoblokowe FLEXFIT

Nr art.: 4509593
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509593
EAN / GTIN 7291075268119
Numer producenta 4509593
Numer L L24120 2319

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 34 mm, długość ciała (LB): 23 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 34 mm
  • Długość korpusu (LB) 23 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M16
  • Długość wspornika (LPR) 53 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40