Uchwyt frezarski ISO 3937 z otworami chłodzącymi i stożkowymi chwytami Caterpillar ADB. Symetryczna konstrukcja, dynamicznie wyważona do obróbki z dużymi prędkościami.

Nr art.: 4509510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4509510
EAN / GTIN 7291075278644
Numer producenta 4509510
Numer L L24120 3000

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 3,071″, długość ciała (LB): 2 406″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 1-1/2″, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 3 071 cale
  • Długość ciała (LB): 2 406 cale
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS): 0 937 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Rozmiar trzonka (SS): 40