Adapter szybkiej wymiany CLICKIN z mocowaniem HSK DIN 69893/A

Nr art.: 4509173
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4509173
EAN / GTIN 7291075143072
Numer producenta 4509173
Numer L L24120 262

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar interfejsu (CSI): 32 SRF, długość wspornika (LPR): 85 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 32 SRF
  • Długość wspornika (LPR) 85 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63