Uchwyt zaciskowy DIN 6499 ER z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 4509093
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509093
EAN / GTIN 7291075123760
Numer producenta 4509093
Numer L L23980 1362

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 22 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER16

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 22 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 10 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 0,5 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER16
  • Rozmiar napędu (DRVS) 17 mm
  • Długość trzonka (LS) 20 mm