FINEFIT - Moduł osiowania z podstawowym uchwytem CAMFIX do specjalnych uchwytów narzędziowych

Nr art.: 4506150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4506150
EAN / GTIN 7291075267716
Numer producenta 4506150
Numer L L24120 1911

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER32, długość wspornika (LPR): 111,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER32
  • Długość wspornika (LPR) 111,5 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63