Uchwyt mini tulei zaciskowej DIN 6499 ER z chwytem prostym

Nr art.: 4506004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4506004
EAN / GTIN 7291075133196
Numer producenta 4506004
Numer L L24120 1857

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 28 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER20, długość wspornika (LPR): 140 mm, rozmiar trzpienia (SS): 20

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 28 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 13 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER20
  • Rozmiar napędu (DRVS) 21 mm
  • Długość wspornika (LPR) 140 mm
  • Długość trzonka (LS) 150 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 20