Śruba

Nr art.: 4505592
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 30 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Wersja Z końcówką stożkową
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW6
Skok gwintu 1,75 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita 30 mm
Norma DIN 915 (zurückgeogen)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4505592
EAN / GTIN 7291075412475
Numer producenta 4505592
Numer L L24000 826

Opis

Opis:

  • Śruba SR M12X30 DIN915