HSK DIN 69893 Forma A, z uchwytem mocującym MAXIN.

Nr art.: 4505397
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4505397
EAN / GTIN 7291075173840
Numer producenta 4505397
Numer L L24120 959

Opis

Opis:

  • Uchwyt zasilający, średnica korpusu (BD): 2″, średnica montażowa, maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 3/4″, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): HSK
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 3/4 cala
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 1/4 cala
  • Długość wysięgnika (LPR): 4 528 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 100