Uszczelnione tuleje zaciskowe do uchwytów elektrycznych MAXIN

Nr art.: 4505377
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4505377
EAN / GTIN 7291075197211
Numer producenta 4505377
Numer L L24120 2670

Opis

Opis:

  • Tuleje pośrednie, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 8 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm