Uchwyt termokurczliwy z uchwytem HSK DIN69893 forma A do narzędzi z węglików spiekanych

Nr art.: 4504444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4504444
EAN / GTIN 7291075183924
Numer producenta 4504444
Numer L L24120 2667

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 72 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 72 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość wspornika (LPR) 111 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63