HSK DIN 69893 Forma A, z uchwytem mocującym MAXIN.

Nr art.: 4504298
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4504298
EAN / GTIN 7291075173765
Numer producenta 4504298
Numer L L24120 2450

Opis

Opis:

  • Uchwyt zasilający, średnica korpusu (BD): 69 mm, średnica montażowa, maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica ciała (BD) 69 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 32 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 6 mm
  • Długość wspornika (LPR) 113 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63