HSK DIN 69893 Forma A, z uchwytem mocującym MAXIN.

Nr art.: 4504090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4504090
EAN / GTIN 7291075173802
Numer producenta 4504090
Numer L L24120 825

Opis

Opis:

  • Uchwyt zasilający, średnica korpusu (BD): 2,717″, średnica montażowa, maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 1-1/4″, rozmiar wału (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2 717 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): HSK
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 1-1/4″
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 1/4 cala
  • Długość wysięgnika (LPR): 4,33″
  • Rozmiar trzonka (SS): 100